SBB D16-6 Držala za orodje, za stružne nože z malimi premeri

Št. art.: 6862256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862256
EAN/GTIN 7291075362138
Številka proizvajalca 6862256
L-število L23990 193

Opis

Opis:

vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, višina stebla (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm
  • Višina vpenjala (H) 15 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico