SBB D22-5 Držala za orodje, za stružne nože z malimi premeri

Št. art.: 6862241
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862241
EAN/GTIN 7291075362084
Številka proizvajalca 6862241
L-število L23990 188

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 22 mm, višina gredi (H) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 5 mm
  • Višina vpenjala (H) 21 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico