CNGG 120408-M4HF IB25HA Rombična, negativna 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica z večkratnim sestavom CBN in lomilcem odrezkov za obdelavo kaljenega jekla

Št. art.: 6859008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6859008
EAN/GTIN 7291075282856
Številka proizvajalca 6859008
L-število L24270 37

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, sekljalnik MHF, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer MHF
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,75 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico