VBMW 110304-M2 IB20H Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice z 2 reziloma iz CBN za obdelavo kaljenega jekla

Št. art.: 6818010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6818010
EAN/GTIN 7291075283914
Številka proizvajalca 6818010
L-število L24270 160

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm, notranji krog premera (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Glavni kot odmika (AN) 5 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico