Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion, Profil Torx®: TX15

Št. art.: 675550 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/1 TORX® BTZ
Profil Torx® TX15
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675550 TX15
EAN/GTIN 4013288034526
Številka proizvajalca 05066122001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izvedba BiTorsionz zmanjšano trdoto v torzijski coni, ki blaži sunke sile = daljša življenjska doba. Optimalen učinek v povezavi s hitrovpenjalnim držalom BiTorsion art. 675030.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion, Profil Torx®: TX15

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion, Profil Torx®: TX15

po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
4,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
58,80 €
15,70 €
(0,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.083 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx® Izvijač Torx®
celotna dolžina 25 mm 25 mm 25 mm
Profil Torx® TX15 TX15 TX15
Vrsta izdelka Vijačni nastavek Vijačni nastavek Vijačni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico