Garnitura vijačnih nastavkov »Zyklop Pocket« z orodjem za aktiviranje 17-delna 17

Št. art.: 676230 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8009 Zyklop Pocket garnitura 2
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; 6-robi izvijač; Izvijač Torx®; 6-kotni nasadni ključ
Število delov 17
Orodje za upravljanje Ročaj za izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676230 17
EAN/GTIN 4013288223050
Številka proizvajalca 05004281001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.
Kompaktna raglja Zyklop z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke. Z dvosmerno ragljo z drobnimi zobmi (72 zob) in povratnim kotom 5°. Magnetni neposredni nastavek spremeni 3/8-colsko ragljo v izvijač z ragljo za vijačne nastavke z 1/4 cole.

Vsebina:

Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 675520, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki,BiTorsion, dolžina 50 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 675540, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki,BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za Torx®: Po 1 kos art. 675550 vel. TX10; TX15; TX20; TX25
Nasadni ključi, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 8; 10; 13 mm
Univerzalno držalo: 1 kos z 1/4-colskim zunanjim šesterokotnikom
Raglja s finim ozobjem Zyklop Pocket: 1 kos art. 676635 z vrtljivo glavo raglje