Garnitura vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje in ključi za notranji 6-kotnik 52-delna

Št. art.: 675990
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt 100
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik
Število delov 52
Orodje za upravljanje Ročaj izvijača s hitrovpenjalnim držalom
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3; E 6,3
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675990
EAN/GTIN 4013288179968
Številka proizvajalca 05057460001
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.
Vključno s ključi za notranji 6-kotnikz okroglo glavo, vel. 1,5–8,0 mm.
Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo.
Dobava v čvrsti zložljivi tekstilni torbici s samopritrdilnim trakom.

Prednosti:

Preprosto razločevanje vijačnih nastavkov z barvnimi in številčnimi oznakami.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675520 2 kosa vel. 1/25; 4 kosi vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa vel. 1; 4 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675550 2 kosa vel. TX10; 2 kosa vel. TX15; 3 kosi vel. TX20; 2 kosa vel. TX25; 2 kosa vel. TX30; 1 kos vel. TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5
Vijačni nastavki IMPACTOR, dolžina 50 mm, E 6,3, za Phillips: 2 kos/vel. 2; 1 kos vel. 3
Vijačni nastavki IMPACTOR, dolžina 50 mm, E 6,3, za Pozidriv: 2 kos/vel. 2; 1 kos vel. 3
Vijačni nastavki IMPACTOR, dolžina 50 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 4; 5; 6
Vijačni nastavki IMPACTOR, dolžina 50 mm, E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX25; TX30; TX40
Kotni izvijač z okroglo glavo Hex-Plus, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
Ročaj za izvijač: 1 kos
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K