Garnitura vijačnih nastavkov BiTorsion 30-delna

Št. art.: 675798
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 BiTorsion 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač za notranji 6-kotnik
Število delov 30
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675798
EAN/GTIN 4013288179821
Številka proizvajalca 05057430001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675520 2 kosa vel. 1/25; 5 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675540 2 kosa vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675550 1 kos vel. TX10; 2 kosa vel. TX15; 2 kosa vel. TX20; 2 kosa vel. TX25; 2 kosa vel. TX30; 1 kos vel. TX40
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli