Garnitura vijačnih nastavkov BiTorsion 12-delna

Št. art.: 675772
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 12 BiTorsion 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Število delov 12
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675772
EAN/GTIN 4013288179869
Številka proizvajalca 03190032

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675520, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675540, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675550 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K