Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 19-delna, Število delov: 19

Št. art.: 676235 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt Stubby 1
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik
Število delov 19
Orodje za upravljanje 1 raglja za vijačne nastavke 1/4 cole; Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski; Držalo za izvijače
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo Ne
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676235 19
EAN/GTIN 4013288214553
Številka proizvajalca 05057471001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.
Z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem Kraftform, kratkim.

Vsebina:

Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 675520, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 675540, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji šestkotnik: Po 1 kos vel. 2, 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos, art. 675550, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Vijačni nastavki, BiTorsion, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Ročaj za izvijač: 1 kos, art. 676405