A12M SDZNR-07 Vzvratni stružni nož za dvostranske, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice DNGP 0703 za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6709247
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6709247
EAN/GTIN 7291075349184
Številka proizvajalca 6709247
L-število L23990 325

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin odsek 14 mm, skupna dolžina (OAL) 163 mm, višina gredi (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 10,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 163 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -10 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 38 mm
  • Višina vpenjala (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico