Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform in kapo za udarjanje 3,5 mm

Št. art.: 660300 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
269 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 932 A
Širina konice b 3,5 mm
Debelina konice a 0,6 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 161 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Številka proizvajalca 05018260001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami in kapo za udarjanje (vel. 12 in 14 brez mehkih con; vel. 3,5 brez kape za udarjanje in s steblom skozi ročaj).
6-kotno steblo iz posebnega jekla z izredno žilavostjo, ki sega do konca ročaja. Od vel. 4,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površine nikromat kromirane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico