{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 50 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Območje vrtilnega momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 Nm | |
Masa | 1.050 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 280 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 297,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657090 50 | |
EAN/GTIN | 2050001017413 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ QuickSelect z natično ragljo 50 Nm
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
400,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne |
Maksimalni vrtilni moment | 50 | 50 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 | ±3 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,25 | 0,5 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 280 | 206 |