{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.000 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Območje vrtilnega momenta | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 6.900 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 55 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 22×28 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 1.352 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.407 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657090 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002047112 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ QuickSelect z natično ragljo 1000 Nm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
1.879,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
1.378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
888,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | akustično ;Haptično | akustično ;Haptično | akustično ;Haptično |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.407 | 1.637 | 1.175 |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |