{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 20 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Celotna dolžina L | 275 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,2 Nm | |
Masa | 737 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 226 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 243,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657094 20 | |
EAN/GTIN | 4018754295234 | |
Številka proizvajalca | 50181102 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ QuickSelect brez natičnega orodja 20 Nm
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne |
Območje vrtilnega momenta | 4 ;20 | 4 ;20 |
Masa | 737 | 400 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |