{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.000 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 1.330 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 5.700 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.175 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657272 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197892041 | |
Številka proizvajalca | 657272 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 1000Nm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
888,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
1.378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | akustično; Haptično |
Masa | 5.700 g | 10.000 g |
Maksimalni vrtilni moment | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | 5 Nm |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |