{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Širina b | 29 mm | |
Višina h | 14,5 mm | |
Serija | 725QR | |
Trajna obremenitev | 100 Nm | |
Medosna razdalja S | 28 mm | |
Število zob | 30 | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Da | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657590 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754139620 | |
Številka proizvajalca | 58253010 | |
Proizvajalec | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |