{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Širina b | 29 mm | |
Višina h | 14,5 mm | |
Serija | 725QR | |
Trajna obremenitev | 100 Nm | |
Medosna razdalja S | 28 mm | |
Število zob | 30 | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Da | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657590 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754139613 | |
Številka proizvajalca | 58253005 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Natična raglja, dvosmerna z izmetačem QuickRelease 1-3/8 col
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Trajna obremenitev | 100 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Natično držalo | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Višina h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Raglja, dvosmerna | Da | Da | Da |
Medosna razdalja S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |