{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 34 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 48,3 mm | |
Dolžina | 85 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644705 34 | |
EAN/GTIN | 4045197674203 | |
Številka proizvajalca | 644705 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski, Zev ključa: 34mm
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
10,80 €
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
961 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 48,3 mm | 47 mm | 45 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col | 1/2 col |
Dolžina | 85 mm | 56 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | ||
Zev ključa | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |