{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 57,1 mm | |
Dolžina | 85 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644705 41 | |
EAN/GTIN | 4045197674227 | |
Številka proizvajalca | 644705 41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski, Zev ključa: 41mm
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
782 kosov na zalogi
15,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 57,1 mm | 56 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 85 mm | 64 mm |
Zev ključa | 41 mm | 41 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |