{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 50,8 mm | |
Dolžina | 85 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644705 36 | |
EAN/GTIN | 4045197674210 | |
Številka proizvajalca | 644705 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
25,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.235 kosov na zalogi
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 50,8 | 48 | 50 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
Dolžina | 85 | 50 | 58 |
Zev ključa | 36 | 36 | 36 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |