{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 33,3 mm | |
Dolžina | 85 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644705 22 | |
EAN/GTIN | 4045197672155 | |
Številka proizvajalca | 644705 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski, Zev ključa: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
17,35 €
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 33,3 mm | 32,2 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 85 mm | 50 mm |
Zev ključa | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |