{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 34 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 47 mm | |
Dolžina | 56 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644550 34 | |
EAN/GTIN | 4045197561039 | |
Številka proizvajalca | 644550 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 34 mm
po ponudbi
Na zalogi
367 kosov na zalogi
10,80 €
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.017 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 47 | 48,3 | 45 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
Dolžina | 56 | 85 | 44 |
Zev ključa | 34 | 34 | 34 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |