6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm

Št. art.: 642229 34
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
884 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 34 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 45 mm
Dolžina 44 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642229 34
EAN/GTIN 4062406061937
Številka proizvajalca 642229 34

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah varujejo matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 6-kotnik s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice pred poškodbami.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 6-kotne nasadne ključe GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 642232; HOLEX: art. 642222).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm

po ponudbi
Na zalogi
884 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
10,80 €
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 45 mm 47 mm 48,3 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 3/4 col 3/4 col
Dolžina 44 mm 56 mm 85 mm
Zev ključa 34 mm 34 mm 34 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico