6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 26mm

Št. art.: 642229 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
852 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 26 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 34,5 mm
Dolžina 44 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642229 26
EAN/GTIN 4062406061883
Številka proizvajalca 642229 26

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah varujejo matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih. 6-kotnik s profilom HT-Drive, ki varuje vijake in matice pred poškodbami.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 6-kotne nasadne ključe GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 642232; HOLEX: art. 642222).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico