{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 26,5 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642229 19 | |
EAN/GTIN | 4062406061821 | |
Številka proizvajalca | 642229 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.236 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.996 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 26,5 | 26,5 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 19 | 19 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |