Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 14 mm

Št. art.: 643233 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 14 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Norm DIN 7422
⌀ na strani pogona 24,6 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Izvedba Prevleka TiN
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
z okroglo glavo Ne
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643233 14
EAN/GTIN 4000896046898
Številka proizvajalca 986-14

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.
Stebla s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

Standard:

DIN 7422

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 14 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 14 mm

po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
961 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 24,6 24
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom 6-robi izvijač
Dolžina 60 140
Norm DIN 7422 DIN 7422
Površina kromirane kromirani
6-kotnik 14 14
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico