Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 32-delne

Št. art.: 637940
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-32
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-14

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 32
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-32 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-14 mm
Dolžina 355 mm
Širina 235 mm
Višina 65 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač Torx®
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637940
EAN/GTIN 4000896181407
Številka proizvajalca 954-1

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi in vijačnimi nastavki s prevleko TiN. Stebla s prevleko TiN za dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22, vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M6−M18,
vijake z notranjim Torx® z navojem M4–M10.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 16 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Vijačni nastavki za 6-kotnik, prevleka TiN: 7 kosov, art. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Vijačni nastavki Torx®, prevleka TiN: 6 kos, vel. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Podaljški: 1 kos vel. 123 mm
Kardanski zglob: 1 kos
Raglja: 1 kos
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom