Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 8 mm

Št. art.: 643233 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Norm DIN 7422
⌀ na strani pogona 23 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Izvedba Prevleka TiN
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
z okroglo glavo Ne
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643233 8
EAN/GTIN 4000896046973
Številka proizvajalca 986-8

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.
Stebla s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

Standard:

DIN 7422

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 8 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 8 mm

po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.577 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 23 23,5 22 22
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom 6-robi izvijač 6-robi izvijač
Pogonski 4-kotnik 1/2 1/2 1/2 1/2
Dolžina 60 140 100 120
6-kotnik 8 8 8 8
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico