Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/2-colski 4-kotnik 9-delna

Št. art.: 639406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-17

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 9
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-17 mm
Dolžina 185 mm
Širina 153 mm
Višina 52 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®; Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639406
EAN/GTIN 4000896193530
Številka proizvajalca 986/9N
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123;
nasadni ključi
po DIN 3124.
Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Stebla s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M6−M24.

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki: 9 kosov art. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Shranjevanje v: Smartcase s funkcijo pokončne postavitve.