{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 23 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Izvedba | Prevleka TiN | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643233 4 | |
EAN/GTIN | 4000896046928 | |
Številka proizvajalca | 986-4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.861 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23 | 24 | 21,5 |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 60 | 58 | 140 |
Površina | kromirane | ||
6-kotnik | 4 | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |