Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 14 mm

Št. art.: 643313 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
926 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 14 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 24 mm
Dolžina 140 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z okroglo glavo Ne
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643313 14
EAN/GTIN 4062406235642
Številka proizvajalca 643313 14

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi  14 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 14 mm

po ponudbi
Na zalogi
926 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.247 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 24 mm 25 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col
Dolžina 140 mm 140 mm
6-kotnik 14 mm 14 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico