{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Dolžina | 140 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
z okroglo glavo | Ne | |
z zadrževalnim obročkom | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643313 12 | |
EAN/GTIN | 4062406235635 | |
Številka proizvajalca | 643313 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi, 6-kotnik: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
1.120 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
7,80 €
2,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.347 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
6-kotnik | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |