Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6 mm

Št. art.: 643313 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.180 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 22 mm
Dolžina 120 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z okroglo glavo Ne
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643313 6
EAN/GTIN 4062406235598
Številka proizvajalca 643313 6

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico