Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi, 6-kotnik: 5mm

Št. art.: 643313 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 22 mm
Dolžina 120 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z okroglo glavo Ne
z zadrževalnim obročkom Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643313 5
EAN/GTIN 4062406235581
Številka proizvajalca 643313 5

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico