{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 28,7 mm | |
Dolžina | 65 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637300 22 | |
EAN/GTIN | 4018754002283 | |
Številka proizvajalca | 02020022 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 28,7 | 29,6 | 29,6 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 65 | 64 | 31 |
Zev ključa | 22 | 22 | 22 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |