{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 18 mm | |
Dolžina | 54 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637300 13 | |
EAN/GTIN | 4018754002191 | |
Številka proizvajalca | 02020013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi, Zev ključa: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.021 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18 mm | 18,4 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 54 mm | 64 mm |
Zev ključa | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |