{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 18,4 mm | |
Dolžina | 64 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637320 13 | |
EAN/GTIN | 4045197556646 | |
Številka proizvajalca | 637320 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi, Zev ključa: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
1.188 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
810 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18,4 mm | 18,4 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 64 mm | 25,5 mm |
Zev ključa | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |