{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 16,9 mm | |
Dolžina | 54 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637300 12 | |
EAN/GTIN | 4018754002184 | |
Številka proizvajalca | 02020012 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
736 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
830 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 16,9 | 17 | 17 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 54 | 64 | 25,5 |
Zev ključa | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |