{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 20,6 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637300 15 | |
EAN/GTIN | 4018754002214 | |
Številka proizvajalca | 02020015 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi, Zev ključa: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.619 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
689 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 20,6 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 60 mm | 64 mm | 27 mm |
Zev ključa | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |