{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 27,7 mm | |
Dolžina | 65 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637300 21 | |
EAN/GTIN | 4018754002276 | |
Številka proizvajalca | 02020021 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi, Zev ključa: 21mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 27,7 mm | 27,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 65 mm | 64 mm |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |