{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 29,6 mm | |
Dolžina | 31 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637029 22 | |
EAN/GTIN | 4062406061067 | |
Številka proizvajalca | 637029 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
943 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
807 kosov na zalogi
7,00 €
3,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Zev ključa | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |