12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 9 mm

Št. art.: 637029 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.033 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 9 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 13,4 mm
Dolžina 25,5 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637029 9
EAN/GTIN 4062406060947
Številka proizvajalca 637029 9

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami.

Standard:

DIN 3124

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico