{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 19,6 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637029 14 | |
EAN/GTIN | 4062406060992 | |
Številka proizvajalca | 637029 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
668 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 19,6 mm | 19,6 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 27 mm | 64 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |