Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 631623 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1.512 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
za ⌀ vijaka 2,1 mm - 3 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631623 1
EAN/GTIN 4062406235031
Številka proizvajalca 631623 1

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski, Velikost križne zareze: 1

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski, Velikost križne zareze: 1

po ponudbi
Na zalogi
1.512 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.196 kosov na zalogi
5,25 €
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
765 kosov na zalogi
5,25 €
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 12 mm 11 mm 11 mm 12,5 mm 12 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač za profil Phillips Izvijač Pozidriv Izvijač za profil Phillips Izvijač Pozidriv
Velikost križne zareze 1 1 1 1 1
Dolžina 25 mm 25 mm 25 mm 36 mm 25 mm
Površina kromirani kromiran kromiran mat kromiranih kromirani
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico