Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski 4

Št. art.: 631623 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
980 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 4
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
za ⌀ vijaka 7,3 mm - 12,7 mm
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631623 4
EAN/GTIN 4062406235062

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.