{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 1 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
za ⌀ vijaka | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ na strani pogona | 11 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631625 1 | |
EAN/GTIN | 4045197559753 | |
Številka proizvajalca | 631625 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski, Velikost križne zareze: 1
po ponudbi
Na zalogi
1.196 kosov na zalogi
5,25 €
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
766 kosov na zalogi
5,25 €
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač Pozidriv | Izvijač za profil Phillips | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
Velikost križne zareze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dolžina | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Površina | kromiran | kromiran | mat kromiranih | kromirani | kromirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |