• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Vijačni nastavek Pozidriv, 1/4-colski, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 631630 1
Popust
4,62 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
741 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
za ⌀ vijaka 2,1 mm - 3 mm
⌀ na strani pogona 11 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631630 1
EAN/GTIN 4045197772909
Številka proizvajalca 631630 1
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico