{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 1 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
za ⌀ vijaka | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Dolžina | 36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromiranih | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631619 1 | |
EAN/GTIN | 4062406265175 | |
Številka proizvajalca | 631619 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski 1
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.216 kosov na zalogi
5,25 €
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
770 kosov na zalogi
5,25 €
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 | 11 | 11 |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
za ⌀ vijaka | 2,1 ;3 | 2,1 ;3 | 2,1 ;3 |
Velikost križne zareze | 1 | 1 | 1 |
Dolžina | 36 | 25 | 25 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |