{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 17,8 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631400 13 | |
EAN/GTIN | 4018754000272 | |
Številka proizvajalca | 01020013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgi, Zev ključa: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
17,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.652 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.085 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.614 kosov na zalogi
3,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
499 kosov na zalogi
3,17 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
674 kosov na zalogi
13,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 17,8 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Zev ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |